› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Graffette piene rinforzate D 25 mm zincate per fissaggio elettrico

Cod. Rexel BLBIZ310302
Cod. Produttore BIZ310302
Cod. EAN 3700420311423

Informazioni principali

  • Ø tubo: 25 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per confezione: 100
  • Tipo: Graffetta piena rinforzata
  • Fissaggio: Con sparachiodi
  • Applicazioni: Cavi, guaine, tubi
  • Confezione: Scatola plastica
  • Serie: BIZ 310 302

Descrizione del prodotto

Graffetta di fissaggio piena rinforzata in acciaio zincato, progettata per la posa sicura di cavi elettrici, guaine ICTA, tubi in rame e tubi flessibili o rigidi isolati. Il diametro della staffa è di 25 mm, ideale per fissaggi precisi e resistenti. La graffetta si installa facilmente con pistola sparachiodi, garantendo un fissaggio robusto e duraturo. Realizzata in acciaio zincato per assicurare resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, è adatta a installazioni elettriche professionali che richiedono qualità e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Graffetta non forata e rinforzata, 1 foro Ø 25 mm, acciaio zincato (x 100), ideale per fissare cavi elettrici, guaine PVC, tubi di rame e rigidi. L'articolo viene fissato mediante un chiodo e tramite una sparachiodi.

Caratteristiche tecniche

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

25 mm

Graffette piene rinforzate D 25 mm zincate per fissaggio elettrico