› Utensili › Fissaggio › Aggraffatrici e Graffette

Graffetta tonda con chiodo Ø16 mm fissaggio tubi cavi legno interno

Cod. Rexel BLBIZ310116
Cod. Produttore BIZ310116
Cod. EAN 3700420310600

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø cavo: 16 mm
  • Ø chiodo: 3,2 mm
  • Lunghezza chiodo: 38 mm
  • Materiale: Polietilene PEHD
  • Resistenza temp.: -30°C a +67°C
  • Punta: Acciaio zincato antiruggine
  • Serie: Bizline

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Graffetta con chiodo di colore grigio RAL 7035, realizzata in polietilene ad alta densità (PEHD), resistente a temperature da -30 a +67 °C. La punta è in acciaio zincato temprato lucido e antiruggine, garantendo durata e affidabilità nel fissaggio. Progettata per il fissaggio di cavi e guaine su supporti in legno, presenta un diametro cavo di 16 mm, con chiodo di 3,2 mm di diametro e 38 mm di lunghezza. Ogni chiodo è marcato con il diametro del cavo per una facile identificazione. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS, assicurando l'assenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche. Confezionata in scatole da 100 pezzi, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi sicuri e duraturi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Graffetta tonda con chiodo, Ø 16 mm, Ø 3,2 x 38 mm, grigia (x 100), ideale per fissare tubi e cavi nel legno in ambienti interni.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

con chiodo

lunghezza del chiodo

38 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

3,2 mm

Adatto per diametro

16 ... 16 mm

Graffetta tonda con chiodo Ø16 mm fissaggio tubi cavi legno interno