› Utensili › Fissaggio › Aggraffatrici e Graffette

Graffetta tonda con chiodo Ø12 mm per fissaggio cavi legno interno

Cod. Rexel BLBIZ310112
Cod. Produttore BIZ310112
Cod. EAN 3700420310587

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø cavo: 12 mm
  • Ø chiodo: 2,5 mm
  • Lunghezza chiodo: 30 mm
  • Materiale: Polietilene ad alta densità
  • Punta: Acciaio zincato temprato
  • Temperatura: -30°C a +67°C
  • Serie: BIZ 310 112

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Graffetta tonda con chiodo per fissaggio di cavi e guaine nel legno, realizzata in polietilene ad alta densità (PEHD) resistente a temperature da -30 a +67 gradi Celsius. Il chiodo è in acciaio zincato temprato lucido, antiruggine, con lunghezza di 30 mm e diametro di 2,5 mm. La graffetta è di colore grigio RAL 7035, con un diametro di fissaggio del cavo di 12 mm, e presenta la marcatura del diametro del cavo su ogni chiodo per una facile identificazione. Prodotto conforme alla direttiva RoHS per la restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche. Confezionato in scatole da 100 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Graffetta tonda con chiodo, Ø 12 mm, Ø 2,5 x 30 mm, grigia (x 100), ideale per fissare tubi e cavi nel legno in ambienti interni.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

con chiodo

lunghezza del chiodo

30 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

2,5 mm

Adatto per diametro

12 ... 12 mm

Graffetta tonda con chiodo Ø12 mm per fissaggio cavi legno interno