› Utensili › Fissaggio › Aggraffatrici e Graffette

Graffetta tonda con chiodo Ø10 mm per fissaggio cavi interno legno 100 pz

Cod. Rexel BLBIZ310110
Cod. Produttore BIZ310110
Cod. EAN 3700420310570

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø cavo: 10 mm
  • Ø chiodo: 2,5 mm
  • Lunghezza chiodo: 30 mm
  • Materiale: PEHD e acciaio zincato
  • Temperatura: -30°C a +67°C
  • Protezione: Antiruggine
  • Serie: BIZ 310 110

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Graffetta con chiodo per fissaggio di cavi e guaine nel legno, realizzata in polietilene ad alta densità (PEHD) di colore grigio RAL 7035. La graffetta è di tipo fisso, con diametro per cavo di 10 mm e chiodo in acciaio zincato temprato lucido antiruggine, con diametro di 2,5 mm e lunghezza di 30 mm. La punta in acciaio garantisce resistenza e durata, mentre il materiale plastico assicura stabilità e protezione del cavo. La graffetta è marcata con il diametro del cavo su ogni chiodo, facilitando l'identificazione e l'installazione. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e duraturo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Graffetta tonda con chiodo, Ø 10 mm, Ø 2,5 x 30 mm, grigia (x 100), ideale per fissare tubi e cavi nel legno in ambienti interni.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

forma

Tondo (per conduttore tondo)

Protezione della superficie

Altro

con chiodo

lunghezza del chiodo

30 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

2,5 mm

Adatto per diametro

10 ... 10 mm

Graffetta tonda con chiodo Ø10 mm per fissaggio cavi interno legno 100 pz
€ 9,83 x 1 pz.
(pz.)
48 pz.
Q.tà consigliata info