› Utensili › Fissaggio › Aggraffatrici e Graffette

Graffetta tonda chiodo 5mm fissaggio cavi interni 200pz

Cod. Rexel BLBIZ310105
Cod. Produttore BIZ310105
Cod. EAN 3700420310525

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø cavo: 5 mm
  • Ø chiodo: 2,5 mm
  • Lunghezza chiodo: 18 mm
  • Materiale: PEHD e acciaio zincato
  • Temperatura: -30°C a +67°C
  • Applicazione: Fissaggio cavi su legno
  • Serie: Bizline

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Graffetta con chiodo per fissaggio di cavi e guaine nel legno, realizzata in polietilene ad alta densità (PEHD) di colore grigio RAL 7035. La punta è in acciaio zincato temprato lucido, antiruggine, con lunghezza di 18 mm e diametro di 2,5 mm. La graffetta è progettata per cavi con diametro di 5 mm e presenta una marcatura del diametro del cavo su ogni chiodo per una facile identificazione. Resistente a temperature da -30 a +67 gradi Celsius, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi sicuri e duraturi. Confezionata in scatole da 200 pezzi, garantisce praticità e affidabilità nell’installazione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Graffetta tonda con chiodo, Ø 5 mm, Ø 2,5 x 18 mm, grigia (x 200), ideale per fissare tubi e cavi nel legno in ambienti interni.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

con chiodo

lunghezza del chiodo

18 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

3 mm

Adatto per diametro

5 ... 5 mm

Graffetta tonda chiodo 5mm fissaggio cavi interni 200pz