Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ310125
Cod. Produttore
BIZ310125
Cod. EAN
3700420311393

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Tipo: Fisso
  • Ø cavo: 25 mm
  • Ø chiodo: 3,2 mm
  • Lunghezza chiodo: 47 mm
  • Materiale: PEHD e acciaio zincato
  • Temperatura: -30°C / +67°C
  • Serie: Bizline BIZ 310 125

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Graffetta con chiodo di colore grigio RAL 7035, realizzata in polietilene ad alta densità (PEHD) con punta in acciaio zincato temprato lucido e antiruggine. Progettata per il fissaggio di cavi e guaine nel legno, con diametro del cavo di 25 mm e chiodo di 3,2 mm di diametro e 47 mm di lunghezza. La graffetta è fissa e presenta la marcatura del diametro del cavo su ogni chiodo, garantendo precisione nell’applicazione. Resistente a temperature da -30 a +67 gradi Celsius, è ideale per installazioni elettriche sicure e durature. La confezione contiene 50 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Graffetta tonda con chiodo, Ø 25 mm, Ø 3,2 x 47 mm, grigia (x 50), ideale per fissare tubi e cavi nel legno in ambienti interni.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

con chiodo

lunghezza del chiodo

47 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

3,2 mm

Adatto per diametro

25 ... 25 mm

Produttore

Graffetta tonda chiodo Ø25 mm fissaggio cavi interni legno