› Utensili › Fissaggio › Aggraffatrici e Graffette

Graffetta tonda chiodo Ø14 mm fissaggio cavi interno legno

Cod. Rexel BLBIZ310114
Cod. Produttore BIZ310114
Cod. EAN 3700420310594

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø cavo: 14 mm
  • Ø chiodo: 3 mm
  • Lunghezza chiodo: 35 mm
  • Materiale: Polietilene alta densità
  • Punta: Acciaio zincato antiruggine
  • Temperatura: -30°C a +67°C
  • Serie: BIZ 310 114

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Graffette tonde con chiodo realizzate in polietilene ad alta densità (PEHD) di colore grigio RAL 7035, ideali per il fissaggio di cavi e guaine nel legno. La punta è in acciaio zincato temprato lucido, antiruggine, con chiodo di diametro 3 mm e lunghezza 35 mm. La graffetta è fissa e presenta la marcatura del diametro del cavo (14 mm) su ogni chiodo, facilitando l'identificazione e l'installazione. Resistente a temperature da -30 a +67 gradi Celsius, è un prodotto conforme alla direttiva RoHS, garantendo sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Confezionata in scatole da 100 pezzi, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Graffetta tonda con chiodo, Ø 14 mm, Ø 3 x 35 mm, grigia (x 100), ideale per fissare tubi e cavi nel legno in ambienti interni.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

con chiodo

lunghezza del chiodo

35 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

3 mm

Adatto per diametro

14 ... 14 mm

Graffetta tonda chiodo Ø14 mm fissaggio cavi interno legno