› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Graffetta rinforzata zincata diam.16mm per cavi elettrici

Cod. Rexel BLBIZ310300
Cod. Produttore BIZ310300
Cod. EAN 3700420311409

Informazioni principali

  • Ø tubo: 16 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Graffetta piena rinforzata
  • Fissaggio: Con sparachiodi
  • Applicazioni: Cavi elettrici e tubi
  • Confezione: 100 pezzi
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: BIZ 310 300

Descrizione del prodotto

Graffetta di fissaggio piena rinforzata in acciaio zincato, progettata per il fissaggio sicuro di cavi elettrici, guaine ICTA, tubi in rame, tubi flessibili e rigidi isolati con diametro di 16 mm. La graffetta è da inchiodare mediante pistola sparachiodi, garantendo una posa rapida e stabile. La struttura in acciaio zincato assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni elettriche in ambienti interni ed esterni. La sua robustezza e il design rinforzato offrono un fissaggio affidabile e duraturo per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Graffetta non forata e rinforzata, 1 foro Ø 16 mm, acciaio zincato (x 100), ideale per fissare cavi elettrici, guaine PVC, tubi di rame e rigidi. L'articolo viene fissato mediante un chiodo e tramite una sparachiodi.

Caratteristiche tecniche

materiale

Acciaio

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

16 mm

Graffetta rinforzata zincata diam.16mm per cavi elettrici