› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Graffetta rinforzata acciaio zincato foro 20 mm fissaggio cavi tubi

Cod. Rexel BLBIZ310301
Cod. Produttore BIZ310301
Cod. EAN 3700420311416

Informazioni principali

  • Ø tubo: 20 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Graffetta piena rinforzata
  • Fissaggio: Con sparachiodi
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Applicazioni: Cavi, guaine, tubi
  • Confezionamento: Scatola plastica
  • Serie: Bizline

Descrizione del prodotto

Graffetta di fissaggio piena rinforzata in acciaio zincato, progettata per il fissaggio sicuro di cavi elettrici, guaine ICTA, tubi in rame, tubi flessibili e rigidi isolati con diametro di 20 mm. La graffetta è da inchiodare utilizzando una pistola sparachiodi, garantendo un'installazione rapida e stabile. Il materiale in acciaio zincato assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura robusta e rinforzata offre un supporto affidabile per il passaggio ordinato e sicuro dei cavi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Graffetta non forata e rinforzata, 1 foro Ø 20 mm, acciaio zincato (x 100), ideale per fissare cavi elettrici, guaine PVC, tubi di rame e rigidi. L'articolo viene fissato mediante un chiodo e tramite una sparachiodi.

Caratteristiche tecniche

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

20 mm

Graffetta rinforzata acciaio zincato foro 20 mm fissaggio cavi tubi