Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710369
Cod. Produttore
BIZ710369

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Graffette messa terra
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Quantità: 100 pezzi
  • Compatibilità: Pannelli alluminio 1,5-2,5 mm
  • Cavo consigliato: H07V-K 6 mm²
  • Uso: Impianti fotovoltaici
  • Serie: ACCESSOIRES PHOTOVOLTAIQUES
  • Confezione: Multipla da 100

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Graffette di messa a terra realizzate in acciaio resistente, ideali per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Questo accessorio è progettato per assicurare una protezione efficace della superficie di contatto, contribuendo alla sicurezza e alla durata dell'impianto elettrico. La confezione contiene 100 pezzi, offrendo una soluzione pratica e durevole per le esigenze di messa a terra in ambito elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Graffetta di messa a terra per impianti fotovoltaici, in acciaio temprato (x 100). Da usare con cavo multipolare da 6 mm² flessibile H07V-K 6 mm². Prodotto adatto a tutti i pannelli con telaio in alluminio spesso 1,5-2,5 mm.

Protezione della superficie

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Capocorda messa a terra

materiale

Acciaio

Serie

ACCESSOIRES PHOTOVOLTAIQUES

Produttore

Graffetta messa a terra acciaio temprato 6mm² per fotovoltaico

€ 356,70 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info