Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710368
Cod. Produttore
BIZ710368

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio temprato
  • Uso: Impianti fotovoltaici
  • Compatibilità: Telaio alluminio 1,2-2,5 mm
  • Cavo: 6 mm² multifilamento
  • Sistema: Sovracorrente max 15 A
  • Trattamento: Zinco e stagno 20-30 µ
  • Norme: CEI 60947-1, CEI 61730-2
  • Serie: ACCESSOIRES PHOTOVOLTAIQUES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Graffette autospellanti in acciaio temprato per la messa a terra di impianti fotovoltaici, progettate per garantire un collegamento equipotenziale sicuro tra il cavo di terra e il telaio in alluminio del pannello. Le graffette penetrano sotto lo strato di anodizzazione del telaio, perforando l’isolamento per assicurare un contatto perfetto con il rame del filo di terra. Adatte per cavi multifilamento da 6 mm² e sistemi con sovracorrente massima di 15 A, sono compatibili con pannelli con telaio in alluminio spesso da 1,2 a 2,5 mm e profondo almeno 12 mm. Offrono ottima resistenza alla corrosione e agli strappi, eliminando la necessità di forare il telaio e limitando al massimo la coppia galvanica. Il trattamento superficiale a base di zinco e stagno garantisce una protezione duratura in ambienti corrosivi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Graffetta di messa a terra per impianti fotovoltaici, in acciaio temprato (x 500). Da usare con cavo multipolare da 6 mm² flessibile H07V-K 6 mm². Prodotto adatto a tutti i pannelli con telaio in alluminio spesso 1,5-2,5 mm.

Protezione della superficie

Altro

materiale

Acciaio

Serie

ACCESSOIRES PHOTOVOLTAIQUES

Produttore

Graffetta messa a terra acciaio temprato 6mm² fotovoltaico

€ 1244,30 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info