Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700068
Cod. Produttore
BIZ700068
Cod. EAN
3700420300649

Informazioni di prodotto

  • Regolazioni: 10 e 13,5 kg
  • Per cavi tondi Ø max 6 mm
  • Altezza beccuccio: 4 mm
  • Punti altezza: 6, 10, 12, 14 mm
  • Peso: 845 g
  • Applicazioni: TV, rete, PTT, allarmi
  • Dimensioni: 28,5x13,2x3,9 cm
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Graffatrice per cavi con diametro massimo di 6 mm, progettata per l’aggraffatura di cavi tondi in bassa tensione. Offre due possibili regolazioni di forza, 10 kg e 13,5 kg, per adattarsi a diverse esigenze di fissaggio. È compatibile con punti di altezza 6, 10, 12 e 14 mm (per modelli correlati). L’altezza del beccuccio è di 4 mm, garantendo precisione nell’applicazione. Ideale per l’uso su cavi TV, reti, PTT, sistemi di allarme e altre installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e dal design ergonomico, pesa 845 grammi, assicurando maneggevolezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Aggraffatrice per cavi tondi a bassa tensione con Ø di massimo 6 mm, quali cavi TV, di rete, PTT, cavi d'allarme. Prodotto pratico: 2 regolazioni possibili da 10 e da 13,5 kg.

bloccabile

Potenza del colpo regolabile

Adatto per graffette

Produttore

Graffatrice manuale cavi tondi 6mm installazioni elettriche rapide