› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Giunzione interna DIRIGO RAL 9006 resistente per impianti elettrici residenziali e commerciali

Cod. Rexel L164663
Cod. Produttore 64663
Cod. EAN 8056534963122

Informazioni principali

  • Descrizione: DIRIGO GIUNZIONE INT.
  • Finitura: RAL 9006
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Protezione: Contro sollecitazioni
  • Installazione: Facile e sicura
  • Funzionamento: Ottimale e stabile
  • Serie: DIRIGO

Descrizione del prodotto

La giunzione interna DIRIGO in RAL 9006 è un componente essenziale per il collegamento sicuro e affidabile di circuiti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa giunzione offre una resistenza eccellente e una protezione efficace contro le sollecitazioni ambientali. Il suo design elegante e la finitura in RAL 9006 conferiscono un aspetto moderno e professionale, rendendola adatta a qualsiasi applicazione elettrica. La giunzione è progettata per garantire una facilità di installazione e un funzionamento ottimale, assicurando al contempo la massima sicurezza. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, è ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, dove è fondamentale garantire un collegamento stabile e duraturo. Con la giunzione DIRIGO, gli utenti possono contare su una soluzione di alta qualità per le loro esigenze elettriche. Descrizione del produttore: La giunzione interna DIRIGO in RAL 9006 è un componente essenziale per il collegamento sicuro e affidabile di circuiti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa giunzione offre una resistenza eccellente e una protezione efficace contro le sollecitazioni ambientali. Il suo design elegante e la finitura in RAL 9006 conferiscono un aspetto moderno e professionale, rendendola adatta a qualsiasi applicazione elettrica. La giunzione è progettata per garantire una facilità di installazione e un funzionamento ottimale, assicurando al contempo la massima sicurezza. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, è ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, dove è fondamentale garantire un collegamento stabile e duraturo. Con la giunzione DIRIGO, gli utenti possono contare su una soluzione di alta qualità per le loro esigenze elettriche.
Giunzione interna DIRIGO RAL 9006 resistente per impianti elettrici residenziali e commerciali