› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Giunzione Intermedia Corten LED Efficienza Energetica Linea Light Group

Cod. Rexel L164662
Cod. Produttore 64662
Cod. EAN 8056534963115

Informazioni principali

  • Serie: DIRIGO
  • Tipo: Giunzione Intermedia
  • Finitura: Corten
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Ottica: Integrata
  • Design: Innovativo

Descrizione del prodotto

DIRIGO GIUNZIONE INTERMEDIA CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DIRIGO GIUNZIONE INTERMEDIA CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Giunzione Intermedia Corten LED Efficienza Energetica Linea Light Group