Prodotti /

Cod. Rexel
T5BFA1050
Cod. Produttore
BFA1050
Cod. EAN
8050503310269

Informazioni di prodotto

Giunzione x barra filettata M10
Descrizione del produttore: Il raccordo esagonale per barre filettate M10, identificato con il codice T5BFA1050, è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo raccordo assicura una resistenza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una connessione solida e affidabile. La filettatura metrica di dimensione 10 mm garantisce compatibilità con una vasta gamma di barre filettate, facilitando così l'assemblaggio e la manutenzione. Il suo design esagonale permette un facile accesso per l'installazione e la rimozione, rendendolo una scelta pratica per professionisti e hobbisti. Con il suo elevato standard di qualità, questo raccordo è perfetto per garantire la sicurezza e l'efficienza delle vostre installazioni elettriche.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

4.8 (acciaio)

lunghezza

30 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

Produttore

Giunzione esagonale zincata per barra filettata M10 per installazioni elettriche robuste