Prodotti /

Cod. Rexel
T5BFA1045
Cod. Produttore
BFA1045
Cod. EAN
8050503310252

Informazioni di prodotto

Giunzione x barra filettata M8
Descrizione del produttore: Il raccordo esagonale M8 è un componente essenziale per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo raccordo offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una dimensione di filettatura metrica di 8 mm, è progettato per garantire una connessione sicura e stabile, minimizzando il rischio di perdite di corrente. La sua forma esagonale facilita l'installazione e la rimozione, permettendo un'operazione rapida e senza complicazioni. Questo raccordo è perfetto per chi cerca soluzioni robuste per i propri impianti elettrici, assicurando prestazioni eccellenti anche in condizioni di lavoro gravose. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza dei sistemi elettrici.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

4.8 (acciaio)

lunghezza

30 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

Produttore

Giunzione esagonale zincata M8 per barra filettata collegamenti elettrici industriali