›

Giunto treccia J-Link Plus TPE 240 mmq flessibile rame stagnato installazioni elettriche

Cod. Rexel T5JLK5130
Cod. Produttore JLK5130
Cod. EAN 8053685370205

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 240 mm²
  • Lunghezza foro-foro: 930 mm
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: TPE autoestinguente
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 140 °C
  • Corrente nominale max: 1020 A
  • Serie: J-Link Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 240M è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato in rame stagnato, questo giunto è progettato per garantire una connessione sicura e duratura, grazie alla sua struttura multifilare che ne aumenta la flessibilità e la resistenza. La sua forma piatta facilita l'inserimento in spazi ristretti, rendendolo ideale per installazioni in ambienti complessi. Con un grado di protezione adeguato, è adatto per l'uso in diverse condizioni ambientali, assicurando prestazioni ottimali. Questo giunto è perfetto per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni pratiche e di alta qualità per i loro progetti.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

240 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

930 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

35 mm

altezza della linea circa

12,5 mm

diametro esterno circa

240 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto treccia J-Link Plus TPE 240 mmq flessibile rame stagnato installazioni elettriche