› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Giunto treccia J-Link Plus TPE 120 mmq rame stagnato flessibile per applicazioni elettriche professionali

Cod. Rexel T5JLK5097
Cod. Produttore JLK5097
Cod. EAN 8053685370120

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 120 mm²
  • Lunghezza fori: 930 mm
  • Intensità nominale: 658 A
  • Isolamento: TPE UL 94-V0
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 140 °C
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Serie: J-Link Plus
  • Classe isolamento: II IEC 61439-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto treccia TPE 120M è un componente essenziale per le applicazioni elettriche, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in rame stagnato, questo giunto offre una resistenza ottimale alla corrosione e una conduzione elettrica efficiente. La sua struttura intrecciata conferisce flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con un design che facilita l'installazione, il giunto è compatibile con una vasta gamma di applicazioni elettriche, assicurando prestazioni elevate e durature. La qualità dei materiali utilizzati e la cura nella fabbricazione garantiscono che questo prodotto soddisfi gli standard più elevati di sicurezza e funzionalità. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

120 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

930 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

30 mm

altezza della linea circa

7,5 mm

diametro esterno circa

120 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto treccia J-Link Plus TPE 120 mmq rame stagnato flessibile per applicazioni elettriche professionali