› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Giunto treccia J-Link Plus TPE 120 mmq L430 per installazioni elettriche industriali e residenziali

Cod. Rexel T5JLK5080
Cod. Produttore JLK5080
Cod. EAN 8053685370076

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 120 mm²
  • Lunghezza foro-foro: 430 mm
  • Intensità nominale: 383-658 A
  • Isolamento: TPE UL 94-V0
  • Temperatura lavoro: -40°C a 140°C
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Classe isolamento: II IEC 61439-1
  • Serie: J-Link Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 120M è un elemento essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale TPE, questo giunto offre una resistenza superiore e una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e termiche. La sua costruzione intrecciata non solo assicura un'ottima flessibilità, ma anche una durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti sia industriali che residenziali. Con un conduttore in rame stagnato di alta qualità, il J-LINK PLUS offre prestazioni elettriche eccellenti, minimizzando le perdite di energia e garantendo una conduzione efficiente. Questo giunto è progettato per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta versatile per professionisti e hobbisti. La sua compatibilità con diversi tipi di cavi rende questo prodotto un alleato prezioso per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

120 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

430 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

30 mm

altezza della linea circa

7,5 mm

diametro esterno circa

120 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto treccia J-Link Plus TPE 120 mmq L430 per installazioni elettriche industriali e residenziali