›

Giunto treccia J-Link Plus TPE 120 mmq conduttore stagnato per impianti elettrici

Cod. Rexel T5JLK5098
Cod. Produttore JLK5098
Cod. EAN 8053685370137

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 120 mm²
  • Lunghezza fori: 630 mm
  • Intensità nominale: 658 A
  • Isolamento: TPE UL 94-V0
  • Tensione nominale: 1000 V AC/1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 140 °C
  • Classe protezione: II IEC 61439-1
  • Serie: J-Link Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 120M è un elemento essenziale per chi cerca una connessione di alta qualità e affidabilità nel campo elettrico. Realizzato con un conduttore in rame di classe 2, questo giunto è progettato per garantire una trasmissione efficiente e duratura. La sua costruzione in materiale TPE offre una resistenza superiore e una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La superficie del conduttore è stagnata, aumentando la sua resistenza alla corrosione e migliorando la conducibilità. Con un design piatto, il giunto si integra facilmente in diverse applicazioni, rendendolo versatile per l'uso in impianti elettrici complessi. Questo prodotto è ideale per chi desidera una soluzione robusta e performante per le proprie esigenze di collegamento elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

120 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

1030 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

30 mm

altezza della linea circa

7,5 mm

diametro esterno circa

120 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto treccia J-Link Plus TPE 120 mmq conduttore stagnato per impianti elettrici