›

Giunto treccia isolato PVC 35 mmq rame flessibile per connessioni elettriche professionali

Cod. Rexel T5JLK1035
Cod. Produttore JLK1035
Cod. EAN 8050503319385

Informazioni principali

  • Sezione: 35 mm²
  • Lunghezza fori: 430 mm
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: PVC autoestinguente
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 105 °C
  • Intensità nominale: 222 A a 55 °C
  • Serie: J-link

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto treccia isolato di 35mm rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di connessione in ambito elettrico. Realizzato in rame di alta qualità, questo componente è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza nel tempo. La sua costruzione intrecciata offre una flessibilità superiore, facilitando l'installazione in spazi ristretti e garantendo una connessione sicura e affidabile. L'isolamento di cui è dotato protegge efficacemente le parti conduttive, riducendo il rischio di cortocircuiti e garantendo la sicurezza dell'impianto elettrico. Questo giunto è perfetto per applicazioni che richiedono un'alta prestazione e una lunga durata, rendendolo un elemento essenziale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

35 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

430 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

20 mm

altezza della linea circa

4,9 mm

diametro esterno circa

35 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto treccia isolato PVC 35 mmq rame flessibile per connessioni elettriche professionali