›

Giunto treccia isolato PVC 240 mmq rame stagnato per installazioni elettriche

Cod. Rexel T5JLK1105
Cod. Produttore JLK1105
Cod. EAN 8050503319637

Informazioni principali

  • Sezione: 240 mm²
  • Lunghezza foro-foro: 430 mm
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: PVC UL 94-V0
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 105 °C
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Intensità nominale: 744 A a 55 °C
  • Serie: J-link

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto treccia isolato di 240 mm è un elemento essenziale per le installazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e duratura. Realizzato in rame stagnato, questo giunto offre una conduzione elettrica eccellente, garantendo al contempo una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni ambientali. La sua costruzione isolata assicura che non ci siano perdite di corrente, contribuendo così a una maggiore sicurezza e affidabilità nel funzionamento. Con una lunghezza di 240 mm, è ideale per collegamenti in spazi angusti o in applicazioni che richiedono flessibilità. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di professionisti del settore elettrico, offrendo una combinazione di qualità e prestazioni elevate per ogni tipo di installazione.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

240 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

430 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

35 mm

altezza della linea circa

12,5 mm

diametro esterno circa

240 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto treccia isolato PVC 240 mmq rame stagnato per installazioni elettriche