›

Giunto treccia isolato PVC 240 mmq rame stagnato per connessioni elettriche industriali

Cod. Rexel T5JLK1110
Cod. Produttore JLK1110
Cod. EAN 8050503319644

Informazioni principali

  • Sezione: 240 mm²
  • Lunghezza foro-foro: 530 mm
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: PVC autoestinguente
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 105 °C
  • Intensità nominale: 744 A (55 °C)
  • Serie: J-link

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto treccia isolato di 240 mm è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame con una superficie stagnata, questo giunto offre un'eccellente conduttività elettrica e resistenza alla corrosione. La sua costruzione intrecciata e isolata assicura una protezione ottimale contro le interferenze esterne, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una lunghezza di 240 mm, è progettato per facilitare l'installazione e il collegamento di cavi elettrici in modo semplice e veloce. Questo giunto è perfetto per chi cerca un prodotto che unisce qualità e prestazioni elevate, contribuendo a un sistema elettrico efficiente e sicuro.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

240 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

530 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

35 mm

altezza della linea circa

12,5 mm

diametro esterno circa

240 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto treccia isolato PVC 240 mmq rame stagnato per connessioni elettriche industriali
€ 133,96 x 1 pz.