›

Giunto treccia isolato PVC 240 mmq rame stagnato per connessioni elettriche

Cod. Rexel T5JLK1115
Cod. Produttore JLK1115
Cod. EAN 8050503319651

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 240 mm²
  • Lunghezza foro-foro: 630 mm
  • Materiale conduttore: rame stagnato Cu-ETP 99.90%
  • Isolamento: PVC autoestinguente UL 94-V0
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 105 °C
  • Intensità nominale: 744 A a 55 °C
  • Serie: J-link

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto treccia isolato J-LINK, lungo 240 mm, rappresenta una soluzione affidabile per le connessioni elettriche. Realizzato in rame stagnato, questo giunto è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza alla corrosione. La sua costruzione intrecciata offre una flessibilità superiore, facilitando l'installazione in spazi ristretti o in situazioni di montaggio complesse. Con un grado di protezione adeguato, è adatto per diverse applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e duratura. Questo giunto è ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

240 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

630 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

35 mm

altezza della linea circa

12,5 mm

diametro esterno circa

240 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto treccia isolato PVC 240 mmq rame stagnato per connessioni elettriche