Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
T5JLK1096
Cod. Produttore
JLK1096
Cod. EAN
8050503319590

Informazioni di prodotto

J-Link Giunto trecc.isol.120 mmq L 830

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il giunto treccia isolato J-LINK, con una lunghezza di 120 mm, è un componente essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili in ambito elettrico. Realizzato in rame stagnato, questo giunto offre una eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La sua struttura a forma piatta e la classe 2 del conduttore, che indica un design multifilare, permettono una flessibilità e una facilità di installazione superiori, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e duraturo. L'isolamento di alta qualità garantisce una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi, rendendo questo giunto una scelta sicura per ogni progetto elettrico.

isolato

sezione nominale del conduttore

120 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

830 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

30 mm

altezza della linea circa

7,5 mm

diametro esterno circa

120 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Produttore

Giunto treccia isolato J-LINK rame stagnato 120 mmq flessibile per elettrico