›

Giunto treccia isolato J-Link 85 mmq rame stagnato per connessioni elettriche industriali

Cod. Rexel T5JLK1170
Cod. Produttore JLK1170
Cod. EAN 8050503319767

Informazioni principali

  • Sezione: 85 mm²
  • Lunghezza fori: 830 mm
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: PVC UL 94-V0
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 105 °C
  • Intensità nominale: 383 A a 55 °C
  • Serie: J-link

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto treccia isolato J-LINK, con una lunghezza di 85 mm, rappresenta una soluzione ideale per le connessioni elettriche in ambienti che richiedono una protezione avanzata. Realizzato in rame stagnato, questo componente offre un'eccellente conduttività e resistenza alla corrosione. La sua struttura intrecciata garantisce una flessibilità e un adattamento ottimali, facilitando l'installazione in spazi ristretti. La finitura isolata assicura un ulteriore livello di sicurezza, riducendo il rischio di cortocircuiti e aumentando la durata del prodotto. Questo giunto è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali. La sua compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rende un elemento versatile per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

85 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

830 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

25 mm

altezza della linea circa

6,5 mm

diametro esterno circa

85 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto treccia isolato J-Link 85 mmq rame stagnato per connessioni elettriche industriali