›

Giunto treccia isolato J-LINK 85 mmq rame stagnato flessibile per connessioni elettriche industriali

Cod. Rexel T5JLK1180
Cod. Produttore JLK1180
Cod. EAN 8050503319781

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 85 mm²
  • Lunghezza foro a foro: 1030 mm
  • Materiale conduttore: rame stagnato Cu-ETP 99.90%
  • Isolamento: PVC autoestinguente UL 94-V0
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 105 °C
  • Intensità nominale: 383 A a 55 °C
  • Serie: J-link

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto treccia isolato J-LINK di dimensioni 85 mm è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame stagnato, questo giunto offre una resistenza eccellente alla corrosione e una conduttività elettrica ottimale. La sua struttura a treccia, di classe 2 e multifilare, assicura flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo. La forma piatta del conduttore contribuisce a una distribuzione uniforme della corrente, riducendo il rischio di surriscaldamento. Questo giunto è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la qualità e la sicurezza delle connessioni elettriche sono fondamentali. Con un design pensato per resistere nel tempo, il giunto treccia isolato J-LINK rappresenta una scelta intelligente per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

85 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

1030 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

25 mm

altezza della linea circa

6,5 mm

diametro esterno circa

85 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto treccia isolato J-LINK 85 mmq rame stagnato flessibile per connessioni elettriche industriali