›

Giunto treccia isolato J-LINK 240 mmq rame stagnato protezione PVC industriale

Cod. Rexel T5JLK1120
Cod. Produttore JLK1120
Cod. EAN 8050503319668

Informazioni principali

  • Sezione: 240 mm²
  • Lunghezza foro a foro: 730 mm
  • Intensità nominale: 744 A a 55 °C
  • Isolamento: PVC autoestinguente UL 94-V0
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C ÷ 105 °C
  • Materiale conduttore: Rame stagnato Cu-ETP 99,90%
  • Serie: J-link

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto treccia isolato J-LINK di 240 mm è un componente essenziale per garantire collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzato in rame stagnato, questo giunto offre una conduttività ottimale, assicurando prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua costruzione isolata garantisce una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con un design compatto e leggero, questo giunto è facile da installare e integrare in qualsiasi sistema elettrico. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza, mentre la finitura curata offre una protezione aggiuntiva contro l'usura. Scegliere il giunto treccia isolato J-LINK significa optare per sicurezza e prestazioni superiori nei collegamenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

240 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

730 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

35 mm

altezza della linea circa

12,5 mm

diametro esterno circa

240 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto treccia isolato J-LINK 240 mmq rame stagnato protezione PVC industriale