›

Giunto treccia isolato J-LINK 240 mmq rame stagnato per connessioni elettriche sicure

Cod. Rexel T5JLK1125
Cod. Produttore JLK1125
Cod. EAN 8050503319675

Informazioni principali

  • Sezione: 240 mm²
  • Lunghezza foro-foro: 830 mm
  • Intensità nominale: 744 A a 55 °C
  • Conduttore: rame stagnato Cu-ETP 99,90%
  • Isolamento: PVC autoestinguente UL 94-V0
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 105 °C
  • Serie: J-link

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto treccia isolato J-LINK di 240 mm è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame stagnato, questo giunto presenta una superficie del conduttore di alta qualità, progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative. La sua forma piatta e la classe del conduttore multifilare assicurano una conduzione elettrica ottimale, riducendo al minimo le perdite di energia. Questo prodotto è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione robusta e duratura, rendendolo una scelta perfetta per professionisti del settore elettrico. Con la sua costruzione isolata, il giunto J-LINK offre una protezione aggiuntiva contro cortocircuiti e sovraccarichi, garantendo così un funzionamento sicuro e senza problemi.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

240 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

830 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

35 mm

altezza della linea circa

12,5 mm

diametro esterno circa

240 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto treccia isolato J-LINK 240 mmq rame stagnato per connessioni elettriche sicure