›

Giunto treccia isolata rame stagnato 120 mmq flessibile per connessioni elettriche professionali

Cod. Rexel T5JLK1080
Cod. Produttore JLK1080
Cod. EAN 8050503319552

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 120 mm²
  • Lunghezza foro-foro: 430 mm
  • Materiale conduttore: rame stagnato Cu-ETP 99,90%
  • Isolamento: PVC UL 94-V0
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 105 °C
  • Intensità nominale: 482 A a 55 °C
  • Serie: J-link

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto treccia isolato di 120 mm rappresenta una soluzione ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame stagnato, questo giunto offre una conduttività eccellente grazie alla sua superficie stagnata, che garantisce una resistenza minima alla corrosione. La sua costruzione in classe 2, che utilizza un conduttore multifilare, assicura flessibilità e facilità di installazione, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono un'ottima adattabilità. La forma piatta del conduttore consente un'ottimizzazione dello spazio e una distribuzione uniforme della corrente. Questo giunto è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un design che facilita l'installazione e garantisce una connessione sicura, è un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

120 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

430 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

30 mm

altezza della linea circa

7,5 mm

diametro esterno circa

120 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto treccia isolata rame stagnato 120 mmq flessibile per connessioni elettriche professionali