›

Giunto treccia isolata PVC 50 mmq rame per collegamenti elettrici sicuri

Cod. Rexel T5JLK1060
Cod. Produttore JLK1060
Cod. EAN 8050503319477

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 50 mm²
  • Lunghezza foro-foro: 430 mm
  • Intensità nominale: 270 A a 55 °C
  • Isolamento: PVC UL 94-V0
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 105 °C
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Materiale conduttore: Rame stagnato 99,90%
  • Serie: J-link

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto treccia isolato di dimensioni 50mm è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nel settore elettrico. Realizzato in rame di alta qualità, offre una conduttività eccellente e una resistenza ottimale. La sua costruzione intrecciata e isolata lo rende particolarmente adatto per applicazioni in ambienti che richiedono una protezione aggiuntiva contro le interferenze esterne. Questo giunto è ideale per l'uso in installazioni elettriche dove è fondamentale mantenere l'integrità del segnale e prevenire cortocircuiti. Grazie alla sua versatilità, può essere impiegato in vari progetti, dai più semplici ai più complessi, garantendo sempre prestazioni elevate e durature.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

50 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

430 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

20 mm

altezza della linea circa

5 mm

diametro esterno circa

50 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto treccia isolata PVC 50 mmq rame per collegamenti elettrici sicuri