› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO TRANSIZ. CHMP(3PB)3-1 36KV 7

Cod. Rexel CLP197636
Cod. Produttore 197636
Cod. EAN 4010311051734

Informazioni principali

  • Descrizione: GIUNTO TRANSIZ. CHMP(3PB)3-1 36KV 7
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Tipo giunto: Ibrido di transizione
  • Cavi compatibili: Tripolari carta e unipolari estruso
  • Protezione: Termorestringente
  • Accessori inclusi: Guaina, nastro, fune di guardia
  • Materiali anti stress: Elementi siliconici
  • Serie: CLP197636

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto ibrido di transizione tra cavi tripolari isolati in carta impregnata a 3 piombi e cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, guaina condotto dell'olio, guaine termorestringenti, elementi siliconici anti stress, fune di guardia, nastro a treccia di rame, molla a rotolo, materiale di montaggio, nastro sigillante, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), rivestimento con pellicola antincendio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Carta/plastica

con schermatura concentrica

per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

sezione nominale del conduttore

70 ... 150 mm²

GIUNTO TRANSIZ. CHMP(3PB)3-1 36KV 7