Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP297441
Cod. Produttore
297441
Cod. EAN
4010311153667

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO TRANSIZ.3P-3X1P
  • Isolante: estruso
  • Uso: interno/esterno
  • Schermatura: 3 unipolari
  • Connettore: a vite conduttivo
  • Protezione: termorestringente
  • Ambito: interrata/sommersa
  • Serie: CHMSV3-1 24K

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto tripolare ibrido tra cavi tripolari e 3 unipolari schermati a isolante estruso per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, nastro a treccia di rame, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, connettore a vite per schermatura in rame, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 240 mm²

Produttore

GIUNTO TRANSIZ.3P-3X1P CHMSV3-1 24K