Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP297460
Cod. Produttore
297460
Cod. EAN
4010311153759

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Giunto tripolare ibrido
  • Isolante: Estruso per posa multipla
  • Applicazione: Interna, esterna, interrata
  • Schermatura: Nastro a treccia di rame
  • Connettore: Vite con rivestimento conduttivo
  • Elemento anti stress: Siliconico
  • Guaina: Termorestringente alto spessore
  • Serie: CHMSV3-1 17K

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto tripolare ibrido tra cavi tripolari e 3 unipolari schermati a isolante estruso per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, nastro a treccia di rame, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, connettore a vite per schermatura in rame, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

sezione nominale del conduttore

25 ... 95 mm²

Produttore

GIUNTO TRANSIZ.3P-3X1P CHMSV3-1 17K