› Cavi › Accessori MediaTensione

Giunto termorestringente unipolare 24kV per cavi schermati MT

Cod. Rexel CLP194089
Cod. Produttore 194089
Cod. EAN 4010311047270

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 kV
  • Tipo: Giunto unipolare
  • Isolante: Estruso schermato
  • Protezione: Termorestringente
  • Materiali: Silicone anti stress
  • Accessori: Guaine e nastro riempimento
  • Serie: CHM
  • Montaggio: Istruzioni incluse

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto termorestringente monofase progettato per applicazioni ad alta tensione fino a 24 kV. Realizzato con materiale isolante in plastica e dotato di schermatura concentrica, garantisce un'elevata affidabilità nel collegamento di cavi elettrici con un singolo conduttore. Ideale per utilizzi in ambiti che richiedono protezione e isolamento ottimali, questo giunto assicura prestazioni sicure e durature nel tempo. La termoretrazione consente un'installazione semplice e un'ottima tenuta, rendendolo adatto a diverse esigenze di connessione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

sezione nominale del conduttore

630 ... 1000 mm²

Giunto termorestringente unipolare 24kV per cavi schermati MT