› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO TERMORESTRINGENTE 36KV 1P 40

Cod. Rexel Y5JT366301
Cod. Produttore JT366301
Cod. EAN 8033501687649

Informazioni principali

  • Grado isolamento: 18/30 (36) kV
  • Sezione cavo: 400-630 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Lunghezza giunto: 1000 mm
  • Applicazione: Interrata, aerea, sommersa
  • Materiale guaina: Poliolefina reticolata
  • Serie: JTMT
  • Conduttore: Rame e Alluminio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

18/30 (36) kV

sezione nominale del conduttore

400 ... 630 mm²

GIUNTO TERMORESTRINGENTE 36KV 1P 40