Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5JT242401H5
Cod. Produttore
JT242401H5
Cod. EAN
8053323901075

Informazioni di prodotto

  • Grado isolamento: 12/20 (24) kV
  • Sezione cavo: 95…240 mm²
  • Numero conduttori: 1 unipolare
  • Applicazione: Interrata e cavidotto
  • Esecuzione: Termoretrazione
  • Materiale guaina: Poliolefina reticolata
  • Temperatura esercizio: -20…+120 °C
  • Serie: JTMT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione con schermatura a tubo in alluminio, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)2XY

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 240 mm²

Produttore

GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV 1P 95