› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV 1P 24

Cod. Rexel Y5JT245001
Cod. Produttore JT245001
Cod. EAN 8033501687618

Informazioni principali

  • Grado isolamento: 12/20 (24) kV
  • Sezione cavo: 240-500 mm²
  • Diametro cavo: 25-40 mm
  • Applicazione: Interrata, aerea, sommersa
  • Esecuzione: Termoretrazione
  • Lunghezza: 800 mm
  • Materiale guaina: Poliolefina reticolata
  • Serie: JTMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

240 ... 500 mm²

GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV 1P 24