› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO TEMOREST.CONNET.1P CHMV/42KV

Cod. Rexel CLP414884
Cod. Produttore 414884
Cod. EAN 4010311192802

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto unipolare
  • Tensione nominale: 42 kV
  • Isolamento: estruso schermato
  • Protezione: termorestringente
  • Componenti inclusi: elementi siliconici anti stress
  • Materiali: treccia di rame e molle
  • Serie: CHMV
  • Ambito consegna: kit completo montaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto termorestistente per collegamenti elettrici a singolo polo, progettato per garantire alta affidabilità e sicurezza in impianti a media tensione fino a 42 kV. Realizzato con materiali isolanti di qualità, assicura una protezione ottimale contro sollecitazioni termiche ed elettriche, mantenendo la continuità del circuito e la stabilità dell’impianto. Ideale per applicazioni in reti di distribuzione elettrica, offre facilità di installazione e resistenza nel tempo, contribuendo a migliorare l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

20,8/36 (42) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 240 mm²

GIUNTO TEMOREST.CONNET.1P CHMV/42KV