› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO TEMOREST.CONNET.1P CHMV/42KV

Cod. Rexel CLP421454
Cod. Produttore 421454
Cod. EAN 4010311192277

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto unipolare
  • Tensione: 42 kV
  • Isolamento: Estruso
  • Protezione: Termorestringente
  • Componenti: Siliconici anti stress
  • Materiale: Tubo a treccia di rame
  • Accessori: Mollette di compressione
  • Serie: CHMV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

20,8/36 (42) kV

sezione nominale del conduttore

400 ... 630 mm²

GIUNTO TEMOREST.CONNET.1P CHMV/42KV