› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO TEMOREST.CONNET.1P CHMV 36KV

Cod. Rexel CLP347118
Cod. Produttore 347118
Cod. EAN 4010311168777

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto unipolare
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Isolamento: estruso
  • Schermatura: cavi schermati
  • Protezione: termorestringente
  • Componenti: connettore a vite
  • Materiale anti stress: elementi siliconici
  • Serie: CHMV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), conettore a vite, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

18/30 (36) kV

sezione nominale del conduttore

630 ... 1000 mm²

GIUNTO TEMOREST.CONNET.1P CHMV 36KV