›

Giunto snodo orizzontale regolabile H130 acciaio zincato montaggio elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09767
Cod. Produttore 09767
Cod. EAN 8000126097672

Informazioni principali

  • Altezza: 130mm
  • Tipo: Giunto a snodo orizzontale
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura dopo fabbricazione
  • Componenti: 2 piastre con viti e dadi
  • Serie: H130
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto a snodo orizzontale H130 realizzato in materiale metallico resistente, progettato per garantire una connessione stabile e flessibile tra componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento regolabile in orizzontale, offre facilità di montaggio grazie ai fori predisposti per il fissaggio. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e affidabilità nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Horizontal Adjustable Coupler, Includes 2 Plates with Screws and Nuts, Height 130mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Giunto snodo orizzontale regolabile H130 acciaio zincato montaggio elettrico