›

Giunto snodo orizzontale regolabile H100 metallo zincato per impianti elettrici e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09764
Cod. Produttore 09764
Cod. EAN 8000126097641

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunto a snodo orizzontale
  • Altezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Fornito con: 2 piastre, viti e dadi
  • Serie: H100
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085-1, EN 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto a snodo orizzontale H100 in metallo, progettato per collegamenti flessibili e resistenti nel settore elettrico. Questo componente consente di unire sezioni di canaline o supporti con un angolo regolabile, garantendo stabilità e facilità di installazione. La struttura robusta e la finitura di qualità assicurano durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono soluzioni affidabili per la gestione dei cavi. Descrizione del produttore: Horizontal Adjustable Coupler, Includes 2 Plates with Screws and Nuts, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Giunto snodo orizzontale regolabile H100 metallo zincato per impianti elettrici e industriali