›

Giunto snodo orizzontale H60 metallo resistente regolabile settore elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09761
Cod. Produttore 09761
Cod. EAN 8000126097610

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunto a snodo orizzontale H60
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Include: 2 piastre, viti e dadi
  • Serie: Passerelle H.60-H.100-H.130
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Marcatura CE: Anno 2016
  • Regolazione: Orizzontale, regolabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto a snodo orizzontale H60 realizzato in metallo resistente, ideale per collegamenti e supporti nel settore elettrico. Progettato per garantire stabilità e flessibilità nelle installazioni, permette di unire componenti con un angolo regolabile mantenendo solidità e sicurezza. La finitura metallica assicura durabilità e protezione contro l’usura, rendendolo adatto a diverse applicazioni tecniche e impiantistiche. Questo giunto è un componente essenziale per strutture che richiedono mobilità controllata senza compromettere la robustezza complessiva. Descrizione del produttore: Horizontal Adjustable Joint, Includes 2 Plates, Screws and Nuts, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Giunto snodo orizzontale H60 metallo resistente regolabile settore elettrico