›

Giunto J-Link treccia rame isolata PVC 85 mm per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel T5JLK1155
Cod. Produttore JLK1155
Cod. EAN 8050503319736

Informazioni principali

  • Descrizione: J-LINK GIUNTO TRECCIA
  • Isolamento: PVC nero
  • Lunghezza: 85 mm
  • Materiale conduttore: rame intrecciato
  • Flessibilità: alta
  • Protezione: resistente agenti esterni
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: T5JLK

Descrizione del prodotto

Giunto di connessione J-Link con treccia conduttrice intrecciata e isolamento in PVC. Progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni di collegamento in impianti elettrici. La sua struttura flessibile e l'isolamento affidabile assicurano sicurezza e durata nel tempo. Lunghezza 85 mm, adatto per conduttori con superficie trattata e classe specifica, garantendo un contatto stabile e una facile installazione. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare efficienza e protezione nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Giunto di giunzione J-Link con treccia in rame intrecciato ad alta flessibilità, rivestito con isolamento in PVC di colore nero. Il prodotto è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e resistente, con una lunghezza di 85 mm. L'isolamento in PVC assicura protezione contro gli agenti esterni e facilita l'installazione in impianti elettrici industriali e civili. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la durabilità nel tempo. Questo giunto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza meccanica nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

85 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

530 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

25 mm

altezza della linea circa

6,5 mm

diametro esterno circa

85 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto J-Link treccia rame isolata PVC 85 mm per impianti elettrici industriali e civili