›

Giunto J-Link Plus treccia TPE 240 mmq flessibile alta resistenza per connessioni elettriche

Cod. Rexel T5JLK5110
Cod. Produttore JLK5110
Cod. EAN 8053685370168

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 240 mm²
  • Materiale conduttore: rame stagnato Cu-ETP 99.90%
  • Isolamento: TPE autoestinguente UL 94-V0
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 140 °C
  • Portata nominale: 1020 A a 105 °C
  • Dimensioni lunghezza: 530 mm foro a foro
  • Serie: J-Link Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 240M è un accessorio di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato in materiale TPE, offre una resistenza eccezionale e una durata superiore, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Il conduttore è in rame, garantendo un'eccellente conducibilità elettrica. Questo giunto è caratterizzato da un design intrecciato che facilita l'installazione e offre una maggiore flessibilità. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando prestazioni ottimali anche in situazioni di elevata sollecitazione. Il giunto J-LINK PLUS è perfetto per chi cerca un prodotto di qualità superiore per il collegamento di circuiti elettrici, contribuendo a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'impianto.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

240 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

530 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

35 mm

altezza della linea circa

12,5 mm

diametro esterno circa

240 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto J-Link Plus treccia TPE 240 mmq flessibile alta resistenza per connessioni elettriche