›

Giunto J-Link Plus treccia isolata TPE 50 mmq per installazioni elettriche robuste

Cod. Rexel T5JLK5050
Cod. Produttore JLK5050
Cod. EAN 8050503319972

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 50 mm²
  • Lunghezza foro a foro: 230 mm
  • Intensità nominale: 214-367 A
  • Isolamento: TPE UL 94-V0
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 140 °C
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Certificazione: DNV TAE000054G
  • Serie: J-Link Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto J-LINK PLUS in TPE da 50 mm è un componente essenziale per le installazioni elettriche moderne. Realizzato in materiale di alta qualità, questo giunto offre una robustezza e una resistenza superiori, garantendo un collegamento sicuro e duraturo. La sua forma ergonomica e il design intuitivo facilitano l'installazione, risparmiando tempo e fatica. Adatto per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità, il giunto è compatibile con una vasta gamma di cavi, rendendolo ideale per diversi progetti elettrici. La finitura di alta qualità assicura una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con il giunto J-LINK PLUS, gli utenti possono contare su una soluzione efficace e performante per le loro esigenze di collegamento elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

50 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

230 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

20 mm

altezza della linea circa

5 mm

diametro esterno circa

50 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto J-Link Plus treccia isolata TPE 50 mmq per installazioni elettriche robuste