› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Giunto J-Link Plus treccia isolata TPE 50 mmq per connessioni elettriche industriali

Cod. Rexel T5JLK5070
Cod. Produttore JLK5070
Cod. EAN 8053685370014

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 50 mm²
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: TPE autoestinguente UL 94-V0
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 140 °C
  • Classe di isolamento: II IEC 61439-1
  • Resistenza dielettrica: 20 kV/mm
  • Serie: J-Link Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto J-LINK PLUS in TPE da 50 mm è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo giunto offre un design robusto e una resistenza eccellente agli agenti atmosferici. La sua costruzione in materiale isolato assicura una protezione superiore contro le sovratensioni e le interferenze esterne, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un diametro di 50 mm, il giunto è progettato per adattarsi perfettamente a diverse configurazioni di cablaggio, offrendo versatilità e facilità di installazione. La sua compatibilità con cavi di rame di classe 2 e la superficie stagnata garantiscono una conduttività ottimale, riducendo al minimo le perdite di energia. Questo giunto è particolarmente adatto per ambienti in cui la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali, come impianti elettrici complessi e sistemi di automazione.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

50 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

630 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

20 mm

altezza della linea circa

5 mm

diametro esterno circa

50 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto J-Link Plus treccia isolata TPE 50 mmq per connessioni elettriche industriali