›

Giunto isolato J-LINK treccia rame stagnato 85 mmq per collegamenti elettrici industriali

Cod. Rexel T5JLK1165
Cod. Produttore JLK1165
Cod. EAN 8050503319750

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 85 mm²
  • Lunghezza foro a foro: 730 mm
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: PVC autoestinguente UL 94-V0
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 105 °C
  • Intensità nominale: 383 A a 55 °C
  • Serie: J-link

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto isolato J-LINK, con una lunghezza di 85 mm, rappresenta una soluzione efficiente per il collegamento di cavi elettrici. Realizzato in rame stagnato, questo giunto offre un'ottima conduttività elettrica e resistenza alla corrosione, garantendo prestazioni elevate nel tempo. La sua costruzione è progettata per una facile installazione e un'adeguata protezione contro l'umidità e le interferenze esterne. Grazie alla sua forma piatta, il giunto si integra facilmente in vari contesti di utilizzo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e un'affidabilità senza pari, rendendolo un elemento fondamentale per ogni progetto elettrico. Scegliere il giunto isolato J-LINK significa optare per sicurezza e prestazioni elevate nel collegamento dei vostri sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

85 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

730 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

25 mm

altezza della linea circa

6,5 mm

diametro esterno circa

85 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Giunto isolato J-LINK treccia rame stagnato 85 mmq per collegamenti elettrici industriali