› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Giunto girevole diametro 12 mm filettatura M5 per sonde 155-165 montaggio elettrico rapido e stabile

Cod. Rexel 2U631/06
Cod. Produttore 631/06
Cod. EAN 8024818004502

Informazioni principali

  • Diametro: 12 mm
  • Filettatura: M5
  • Compatibile con sonde: 155 - 165
  • Tipo: Giunto girevole
  • Serie: 2U631

Descrizione del prodotto

Giunto girevole con diametro 12 mm e filetto M5, progettato per collegamenti regolabili in sistemi elettrici con intervallo di fissaggio da 155 a 165 mm. Realizzato in materiale metallico resistente, garantisce stabilità e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione di componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e precisione nel montaggio. Descrizione del produttore: Giunto girevole ø 12 mm con filettatura M5 per l'unione di due sonde. Adatto per sonde : 155 - 165.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo

Accessorio

Parte di ricambio

Giunto girevole diametro 12 mm filettatura M5 per sonde 155-165 montaggio elettrico rapido e stabile